GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 319006 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 40 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft; VDI 20
Længde på udhæng 57 mm
Værktøjsposition højre
Akseforskudt ja
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 70 mm
Samlet højde 57 mm
Totalbredde 55 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Form B
Intern køling er muligt ja
Materiale indsætningsstål
Overfladebehandling slebet
Vægt 0,6 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319006 20
EAN/GTIN 4067263201755
Producentnummer 319006 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.