Uchwyty podstawowe Eco ze zdejmowaną listwą zaciskową, Wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 274097 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy
tak
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Gniazdo czworokątne
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia
VKT20200115
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60
PMD32040110
Kształt uchwytu
Standard; Standard
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm; 32 mm
Sposób mocowania
Czop
Seria
Eco
Oznaczenie producenta
Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Złącze po stronie maszyny
Vierkant 20
Wysokość funkcjonalna h1
32 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Imaki do oprawek mieczowych
h5
32 mm
Lges
94 mm
Długość całkowita L
94 mm
Wysokość całkowita H1
36 mm
Szerokość łącznie B1
20 mm
Platformy
mocowanie miecza kłującego
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Masa
0,75 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274097 20
EAN / GTIN 4062406840112
Numer producenta 274097 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do stosowania przecinaków GARANT eco. Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.

Część zamienna:

Kołek gwintowany nr 279832 2.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006 – 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża z zestawem przyłączeniowym nr 279833 1.