{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skærepladelængde | 21 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Hjørneradius, højre | 0,3 mm | |
| Hjørneradius, venstre | 0,3 mm | |
| Stikbredde | 3 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | K | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | K | |
| Belægning | AlTiN | |
| Type | HB7010 | |
| Skærepladetykkelse | 3 mm | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG | |
| Produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 60 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 273707 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197502872 | |
| Producentnummer | 273707 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |