Mikro-skærholder, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Art.-nr.: 270204 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie Micro
Producentbetegnelse Micro-Schneidenhalter
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01202215
Skaftdiameter DS 12 mm
Skaftlængde LS 56,5 mm
Skaftform rund
Spændfladehøjde L2 10,8 mm
Hovedform rund
Hovedlængde L1 16 mm
Halsdiameter L4 16 mm
Skærekantlængde 16 mm
Bearbejdningsmetode, drejning indvendig indstikning
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 13,5 mm
Nyttelængde L1 70 mm
Samlet længde L 70 mm
Vægt 41 g
Bearbejdningsprocesser boring af radiale indstik (BRS)
Produkttype Klemholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270204 12
EAN/GTIN 4045197465696
Producentnummer 270204 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micro" Se alle