{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Micro | |
| Min. ⌀ Dmin | 3,4 mm | |
| Udhængslængde L1 | 16 mm | |
| Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Gevindtype | M; MF | |
| Skaft-⌀d | 4 mm | |
| Spids-midte-afstand L3 | 0,9 mm | |
| Gevindspids-endeflade-afstand Y | 0,4 mm | |
| Min. tilspænding hmin | 0,29 mm | |
| Produkttype | Gevinddrejeindsats |
| Artikelnummer | 270400 3,4/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197467393 | |
| Producentnummer | 270400 3,4/0,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |