Diamantglittespidser, Spidsradius: 1mm

Art.-nr.: 269016 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spidsradius (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilbehør til Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung; Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung
Producentbetegnelse Diamant-Glättespitze
Farve sort; sølvfarvet
Længde 22,5 mm
Specifikationer 8-fach indexierbar; Diamantbeschichtung; Durchmesser: ca. 8-10 mm; Für Werkstoffe bis 65 HRC; Gebürstete Metalloberfläche; Mit Kunststoff-/Gummi-Griffband; Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Produkttype Glattwalzwerkzeug
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 269016 1
EAN/GTIN 4069515036375
Producentnummer 269016 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Fordel:

Ved hjælp af indeksering kan diamantglittespidserne anvendes 8 gange.
Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af materialer op til 65 HRC. Ideel til overfladebearbejdning af komplekse kontinuerlige konturer.

Bemærk:

Detaljerede anvendelsesanbefalinger fremgår af den medfølgende driftsvejledning.