Pointe de lissage diamantée, Rayon de bec: 1mm

Réf.: 269016 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon de bec (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung; Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung
Référence fabricant Diamant-Glättespitze
Couleur noir; argent
Longueur 22,5 mm
Caractéristiques 8-fach indexierbar; Diamantbeschichtung; Durchmesser: ca. 8-10 mm; Für Werkstoffe bis 65 HRC; Gebürstete Metalloberfläche; Mit Kunststoff-/Gummi-Griffband; Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Glattwalzwerkzeug
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 269016 1
EAN / GTIN 4069515036375
Réf. fabricant 269016 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

L’indexation permet d’utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Remarque(s):

Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.