Diamantová vyhlazovací špička, Poloměr špičky: 1mm

Artiklové číslo: 269016 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr špičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung; Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung
Označení výrobce Diamant-Glättespitze
Barva Černá; stříbrná
Délka 22,5 mm
Specifikace 8-fach indexierbar; Diamantbeschichtung; Durchmesser: ca. 8-10 mm; Für Werkstoffe bis 65 HRC; Gebürstete Metalloberfläche; Mit Kunststoff-/Gummi-Griffband; Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Druh produktu Glattwalzwerkzeug
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269016 1
EAN / GTIN 4069515036375
Číslo výrobce 269016 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

Diamantové vyhlazovací špičky mohou být pomocí indexace použity 8krát.
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

Poznámka:

Podrobná doporučení pro použití najdete v přiloženém provozním návodu.