Dijamantni vrh glave za ravnanje, radijus vrha: 1mm

Artikl br.: 269016 1
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus vrha (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 269016 1
EAN / GTIN 4069515036375
Broj proizvođača 269016 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednost:

Indeksiranje omogućuje 8-struku uporabu vrhova za dijamantni alat za ravnanje.
Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.

Upotreba:

Za obradu materijala do 65 HRC. Idealno za površinsku obradu složenih i pravilnih kontura.

Napomena:

Detaljne preporuke za primjenu možete pronaći u priloženim uputama za upotrebu.