Diamantglättningsspets, hörnradie: 1mm

Article no.: 269016 1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

hörnradie (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Slätvalsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 269016 1
EAN / GTIN 4069515036375
Manufacturer number 269016 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Fördel:

Med hjälp av indexering kan diamantglättningsspetsarna användas 8 gånger.
Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.