{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Accesoriu pentru | Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung; Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung | |
| Denumirea producătorului | Diamant-Glättespitze | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Lungime | 22,5 mm | |
| Specificații | 8-fach indexierbar; Diamantbeschichtung; Durchmesser: ca. 8-10 mm; Für Werkstoffe bis 65 HRC; Gebürstete Metalloberfläche; Mit Kunststoff-/Gummi-Griffband; Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm | |
| Piesă de schimb sau accesoriu | Accesorii | |
| Tip produs | Glattwalzwerkzeug | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 269016 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515036375 | |
| Număr producător | 269016 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |