Punta alisadora de diamante, Radio en punta: 1mm

Número de artículo: 269016 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio en punta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accesorios para Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung; Bearbeitung komplexer Konturen; Glättvorgang; Oberflächenbearbeitung
Denominación del fabricante Diamant-Glättespitze
Color negro; plateado
Longitud 22,5 mm
Características 8-fach indexierbar; Diamantbeschichtung; Durchmesser: ca. 8-10 mm; Für Werkstoffe bis 65 HRC; Gebürstete Metalloberfläche; Mit Kunststoff-/Gummi-Griffband; Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Tipo de producto Glattwalzwerkzeug
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 269016 1
EAN / GTIN 4069515036375
Número del fabricante 269016 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

Mediante indexación, las puntas alisadoras de diamante se pueden usar 8 veces.
Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.