{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 030102 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Diamant | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268091 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575502 |