CCGT 030102 HU7315-1

Artikelnummer: 268091 HU7315-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.576 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 030102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU7315-1
Snijmateriaal HM
Coating Diamant
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268091 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575502

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder