Borestænger HM 6/03 mm

Art.-nr.: 260016 6/03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 6 mm
Plattestørrelse 3 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E06J SCLCR/L03
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0301..
Mindste forborings-⌀ Dmin 7 mm
Midterforskydning L3 3,5 mm
Spændehøjde L2 5,8 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 19
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260016 6/03
EAN/GTIN 4045197651792

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven