CCGT 030102 HU7315-1

Art-nr: 268091 HU7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    231,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,61  SEK / st.
på begäran
I lager
3 579 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7315-1
Skärmaterial VHM
Beläggning Diamant
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Skärdjup ap 0,05 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268091 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575502

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare