CCGT 030102 HB7025-1

Art.-nr.: 268091 HB7025-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.305 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 030102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7025-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SF
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268091 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575489

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere