CCGT 030102 HU7315-1

Nr art.: 268091 HU7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,00  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 030102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HU7315-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 1,5 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268091 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575502

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe