CCGT 030102 HU7315-1

Č. pol.: 268091 HU7315-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,24 € / ks
  • Od 10 ks
    15,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 573 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 030102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU7315-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268091 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575502

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač