Kombinationstang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra langt skær 200 mm, 8″

Art.-nr.: 26712
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie Classic
Producentbetegnelse DynamicJoint®; OptiGrip
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød
Form, kæber/mund flad-rund
Længde, kæber/mund 40 mm
Bredde, kæber/mund 15 mm
Version, kæber/mund takkede; glat
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (hård); wire (mellemhård); wire (blød); pianotråd
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Udførelse, greb 2K-greb
Materiale, greb gummi; kunststof
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Længde, skær, skærefunktion 25 mm
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Greb forefindes ja
Egenskaber skærefunktion
Materiale kulstofstål (C70)
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 5746
Længde i alt 200 mm
Vægt, samlet 280 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26712
EAN/GTIN 4010995267124
Producentnummer 26712
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Kraftoptimeret universaltang til at gribe og holde samt skære bløde til yderst hårde trådtyper og kabler
  • DIN ISO 5746

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2.3
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • Skærekraft: 18
  • Mellemhård tråd (mm): 3.8
  • Hård tråd (mm): 2.8
  • Hærdet fjederstål (mm): 2.3
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Fra samme serie "Classic" Se alle