{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Classic | |
| Označení výrobce | DynamicJoint®; OptiGrip | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 40 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 15 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; hladké | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | guma; plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Protiskluzové | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 25 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Hmotnost celkem | 280 g |
| Katalogové číslo | 26712 | |
| EAN / GTIN | 4010995267124 | |
| Číslo výrobce | 26712 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |