{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | DynamicJoint®; OptiGrip | |
| Emballage | En vrac | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Longueur mors/mâchoire | 40 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 15 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents; aspect lisse | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple); corde à piano | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 25 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au carbone (C70) | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 5746 | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Poids total | 280 g |
| Référence article | 26712 | |
| EAN / GTIN | 4010995267124 | |
| Réf. fabricant | 26712 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |