• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftkombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 26712
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie Classic
Herstellerbezeichnung DynamicJoint®; OptiGrip
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot
Form Backen/ Maul flach-rund
Länge Backen/ Maul 40 mm
Breite Backen/ Maul 15 mm
Ausführung Backen/ Maul gezahnt; glatt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart); Draht (weich); Pianodraht
Schneidfase keine Wate
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung Griff 2K-Griff
Material Griff Gummi; Kunststoff
Eigenschaften Griff ergonomsich; rutschhemmend
Länge Schneiden, Schneidfunktion 25 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5746
Länge gesamt 200 mm
Gewicht gesamt 280 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26712
EAN / GTIN 4010995267124
Herstellernummer 26712
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel
  • Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ZollDreipunkt AbstützungZoll gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten
  • Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca
  • 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden
  • Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 18
  • Mittelharter Draht (mm): 3.8 mm
  • Harter Draht (mm): 2.8 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2.3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Aus der gleichen Serie "Classic" Alle ansehen