{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | DynamicJoint®; OptiGrip | |
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda | |
| Longitud mordazas / boca | 40 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 15 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado; forma lisa | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando); Alambre de piano | |
| Bisel de corte | Sin filo cortante | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Longitud filos, Función de corte | 25 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates universales | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Peso total | 280 g |
| Número de artículo | 26712 | |
| EAN / GTIN | 4010995267124 | |
| Número del fabricante | 26712 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |