Kraftforbidetang Classic indstillelig 200 mm, 8″

Art.-nr.: 26759
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie Classic
Producentbetegnelse Kraftvornschneider Classic
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Egnet til wire (hård); wire (mellemhård); pianotråd
Type, led pålagt led
Indhold enkelt del
Produkttype endebidetang
Greb forefindes nej
Materiale kulstofstål (C70)
Overflade blank
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 5748
Længde i alt 200 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26759
EAN/GTIN 4010995267599
Producentnummer 26759
L-nummer L60070 3413
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Også egnet til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton.
  • Anvendelse: Allround-forbidetang til bløde tråde og til kraftige belastninger ved hårde tråde.
  • DIN ISO 5748.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • Skærekraft: 18
  • Mellemhård tråd (mm): 4
  • Hård tråd (mm): 3
  • Hærdet fjederstål (mm): 2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Fra samme serie "Classic" Se alle