Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CC.. Plaquitas de corte

Número de artículo: 265203 16/06
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2 piezas en stock 2 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tamaño de placa 6 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Tipo de boca izquierda
Número de canales de refrigeración 2
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud total L 16.5 mm
Tornillo para plaquita reversible 269028 38
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 265203 16/06
EAN / GTIN 4069515032261
Número del fabricante 265203 16/06
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.° 265060265076.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos