{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| Terän koko | 6 mm | |
| varren ⌀ Ds | 16 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 2 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Keskisiirto L3 | 11 mm | |
| Kokonaispituus L | 16,5 mm | |
| Kääntö terän ruuvi | 269028 38 | |
| Tuotetyyppi | Teräpää |
| Tuotekoodi | 265203 16/06 | |
| EAN / GTIN | 4069515032261 | |
| Valmistajan numero | 265203 16/06 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |