{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Hlava nástroje | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Označení řezné destičky | CC.. | |
| Celková délka L | 17 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Průměr otvoru min. D1 | 16 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Označení výrobce | Master Mute Wechselschneidkopf links, für CC.. Wendeschneidplatten | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265203 16/06 | |
| EAN / GTIN | 4069515032261 | |
| Číslo výrobce | 265203 16/06 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |