{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indv. drejedybde op til | 11×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 660 mm | |
Midterforskydning H, basisenhed | 5 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 239 mm | |
Anbefalet spændelængde | 200 mm | |
Montageskruesæt | 269026 3 | |
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
passende udskiftelige skærehoveder | 264838; 264839 | |
Produkttype | Borestangsbasisenhed |
Artikelnummer | 264934 DM/50 | |
EAN/GTIN | 4062406231378 |