GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende DM/60

Art.-nr.: 264934 DM/60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 11×D
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indv. drejedybde op til 11×D
Svingning Dæmpet
System DM
Indvendig køling ja
Samlet længde L 808 mm
Midterforskydning H, basisenhed 10 mm
ikke spåntagningsbart område S 309 mm
Anbefalet spændelængde 240 mm
Montageskruesæt 269026 3
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264838; 264839
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264934 DM/60
EAN/GTIN 4062406231385

Betegnelse

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.
Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "Master Mute" Se alle