• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8×D, Systém / ⌀ stopky: DM/50

Artiklové číslo: 264930 DM/50
Sleva
46 875,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hřídele Ds 50 mm
Celková délka L 518 mm
Středové přesazení F L3 5 mm
Vnitřní chlazení ano
Tlumení vibrací ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend
Typ stopky kulatá
Systém DM
Rozsah, který nelze upnout S 179 mm
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264930 DM/50
EAN / GTIN 4062406231347
Číslo výrobce 264930 DM/50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladicího média.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny