• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor, 8×D, Sistem / ⌀ cozii: DM/50

Cod articol: 264930 DM/50
Reducere
1.829,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Sistem: DM
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Oscilaţie Amortizat
Sistem DM
Răcire interioară da
Lungimea totală L 518 mm
Deplasare a axei H corp de bază 5 mm
Zonă fără prindere S 179 mm
Lungime de prindere recomandată 200 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 3
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264838; 264839
Tip produs Bară

Identificare și clasificare

Cod articol 264930 DM/50
EAN / GTIN 4062406231347
Număr producător 264930 DM/50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Livrare:

Reducţie pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!
Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.
Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă