{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Plattestørrelse | 7 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Svingning | Dæmpet | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A16X SDUCR/L07 | |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Midterforskydning L3 | 11 mm | |
| ikke spåntagningsbart område S | 96 mm | |
| Samlet længde L | 151 mm | |
| Udhængslængde L1 | 80 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 38 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 260326 16/07 | |
| EAN/GTIN | 4067263619796 | |
| Producentnummer | 260326 16/07 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |