GARANT Master Mute Bară de alezat 16/07 mm

Cod articol: 260326 16/07
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16X SDUCR/L07
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Zonă fără prindere S 96 mm
Lungimea totală L 151 mm
Lungime activă L1 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 38
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260326 16/07
EAN / GTIN 4067263619796

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături