• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

GARANT Master Mute držač za unutarnje tokarenje, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 16/07mm

Artikl br.: 260326 16/07

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Vibracija: prigušeno
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 16 mm
veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Vibracija prigušeno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16X SDUCR/L07
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
područje koje se ne može pritezati S 96 mm
Ukupna duljina L 151 mm
Duljina izboja L1 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260326 16/07
EAN / GTIN 4067263619796
Broj proizvođača 260326 16/07
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve