Drejevendeskærsplatte CC.T 060204, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 260052 CU7010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    43,83 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    36,52 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
604 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisform rombeformet
Skærepladebredde 6 mm
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius 0,4 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Spånvinkel 15 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
ISO-kode CCMT 060204
Version, spånbryder SS
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse CU7010
Belægning ubelagt
Type CU7010
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CC0602043N
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign afrundet (E)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 20 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260052 CU7010
EAN/GTIN 4045197667267
Producentnummer 260052 CU7010
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør