HFPAD 6L-100-T20 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550119
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Skæredybde maks. tmax 20 mm
Diameter, indstik, min. D1 100 mm
Diameter,indstik, max. D2 200 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 45,5 mm
Højde h1 32 mm
Stikbredde w 6 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2550119
EAN/GTIN 7291075173505
Producentnummer 2550119
L-nummer L23920 2902

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 200 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 100 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm