HFPAD 6L-100-T20 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550119
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 20 mm
Diametro di penetrazione min. D1 100 mm
Diametro di penetrazione max. D2 200 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 45,5 mm
Altezza h1 32 mm
Larghezza gola w 6 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550119
EAN / GTIN 7291075173505
Codice del produttore 2550119
Numero-L L23920 2902

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 200 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 100 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto