HFPAD 6L-100-T20 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2550119
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Adâncime de tăiere max. tmax 20 mm
Diametru de găurire min. D1 100 mm
Diametru de găurire max. D2 200 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 45,5 mm
Înălţime h1 32 mm
Lăţime de canelare w 6 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2550119
EAN / GTIN 7291075173505
Număr producător 2550119
L-Număr L23920 2902

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 200 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 100 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm