HFPAD 4L-31-T10 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Skæredybde maks. tmax 10 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 40,5 mm
Højde h1 32 mm
Stikbredde w 4 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2550130
EAN/GTIN 7291075173284
Producentnummer 2550130
L-nummer L23920 187

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 44 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 31 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm