HFAIR 180C-5T38DG Adapter til indvendig bearbejdning til aksial indstikning og plandrejning

Art.-nr.: 2500733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde w 5 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500733
EAN/GTIN 7291075116694
Producentnummer 2500733
L-nummer L23920 1795

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 38 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 76,5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 180 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 42,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 76,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle