HFAIR 180C-5T38DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: 2500733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge w 5 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2500733
EAN / GTIN 7291075116694
Réf. fabricant 2500733
Article hors catalogue L23920 1795

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 180 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
  • Longueur tête (LH) 42.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout