• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFAIR 180C-5T38DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500733
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIFACE
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Stechbreite w 5 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500733
EAN / GTIN 7291075116694
Herstellernummer 2500733
L-Nummer L23920 1795

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 180 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 11.9 mm
  • Kopflänge (LH) 42.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen