HFAIR 180C-5T38DG Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500733
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500733
EAN/GTIN 7291075116694
Nummer fabrikant 2500733
L-nummer L23920 1795

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 38 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 76,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 180 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 38 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,9 mm
  • Koplengte (links) 42,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 76,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles