Suporte 90°, cilíndrico com IK comprido, Tipo: 10

N.º do artigo: 239745 10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
Refrigeração interior sim
Haste DIN 6535 HA com h6
indicado para furo contínuo de ⌀ 10 mm - 12,7 mm
indicado para furo de base de ⌀ 14 mm - 16,2 mm
Comprimento total L 120 mm
Comprimento útil L1 65 mm
⌀ da haste DS h6 16 mm
binário de aperto recomendado 5 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 239745 10
EAN/GTIN 4045197593238
Número do fabricante 239745 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Em versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão para máxima precisão e segurança processual.

Nota:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550210582 e n.º 212000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos