{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število delov | 10 kos | |
| Nazivna dolžina L | 7,6 mm | |
| Velikost navoja d1 | M3 | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Velikost pogona | 8IP6 | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | M | |
| Celotna dolžina L2 | 7,6 mm | |
| priporočen zatezni moment min. | 2,25 Nm |
| Številka izdelka | 239652 8IP6 | |
| EAN/GTIN | 4047109089334 | |
| Številka proizvajalca | N00 57251 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |