{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Longueur nominale L | 8,5 mm | |
| Taille de filetage d1 | M3,5 | |
| Profil d’entraînement | TORX PLUS® | |
| Taille d’empreinte | 15IP2 | |
| Type de queue | filetage total | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale L2 | 8,5 mm | |
| Couple de serrage recommandé min. | 2,8 Nm |
| Référence article | 239652 15IP2 | |
| EAN / GTIN | 4047109076969 | |
| Réf. fabricant | N00 57271 | |
| Fabricant/personne responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |