DGTR 12B-2D24-JHP-SL Kompakt spændebånd med målrettet kølemiddeltilførsel til notfræsning og afstikning på CNC-drejebænke og drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2393667
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2393667
EAN/GTIN 7291075344165
Producentnummer 2393667
L-nummer L23920 2918

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, total højde (OAH) 25,7 mm, total længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Hovedlængde (LH) 29,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 25,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 24 mm