DGTR 12B-2D24-JHP-SL Utensili a testa corta per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2393667
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2393667
EAN / GTIN 7291075344165
Codice del produttore 2393667
Numero-L L23920 2918

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 25.7 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 29.4 mm
  • Overall Height (OAH) 25.7 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 24 mm