DGTR 12B-2D24-JHP-SL Parting and Grooving Side Lock Type Tools with High-Pressure Coolant for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2393667
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393667
EAN/GTIN 7291075344165
Nummer fabrikant 2393667
L-nummer L23920 2918

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 25,7 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 29,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles